AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD010117.00001 FF20GA230UE GR FILTRO CON VENT. 230VA.C. - 010117.00001

copiacopia
FANDIS SPA - FAD010117.00001 FF20GA230UE GR FILTRO CON VENT. 230VA.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 705 m³/h

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 325 mm

  • Larghezza - 325 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073850809

Codice prodotto

FAD010117.00001

Cod. produttore

010117.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

705 m³/h

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

325 mm

Larghezza:

325 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

158.5 mm

Potenza nominale:

155 W

Emissione di rumore:

72.8 dB(A)

Numero RAL:

7035

Filrti serie FF per la ventilazione di quadri elettrici IP54. I prodotti sono disponibili su richiesta anche con grado di protezione IP55 e nella versione schermata EMC