AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD010185.00001 FF20GA230UEA1 GR FILTRO CON VENT. 230VA. - 010185.00001

copiacopia
FANDIS SPA - FAD010185.00001 FF20GA230UEA1 GR FILTRO CON VENT. 230VA.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 900 m³/h

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 325 mm

  • Larghezza - 325 mm

  • Profondità - 158.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075475024

Codice prodotto

FAD010185.00001

Cod. produttore

010185.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

900 m³/h

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

325 mm

Larghezza:

325 mm

Profondità:

158.5 mm

Potenza nominale:

120 W

Emissione di rumore:

66 dB(A)

Tipo di protezione (NEMA):

1

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FF20GA230UEA1 GR FILTRO CON VENT. 230VA. VENTILATORE PER ARMADI