FANDIS SPA - FAD011184.00001 FF15UK 44 PZ FF15U - 011184.00001
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 250 mm
Larghezza - 250 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Profondità - 33.8 mm
Tipo di protezione (NEMA) - 12
Confezione
1 PZ
EAN
7449077119308
Codice prodotto
FAD011184.00001
Cod. produttore
011184.00001
Produttore
FAD
Altezza:
250 mm
Larghezza:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
33.8 mm
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035


