FANDIS SPA - FAD011700.00001 HTM060 RISCALDATORE ANTICONDENSA 60W - M - 011700.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 80 W
Tipo di tensione - AC / DC
Larghezza - 61.5 mm
Altezza - 138 mm
Profondità - 85 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075824563
Codice prodotto
FAD011700.00001
Cod. produttore
011700.00001
Produttore
FAD
Potenza nominale:
80 W
Tipo di tensione:
AC / DC
Larghezza:
61.5 mm
Altezza:
138 mm
Profondità:
85 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Riscaldatori serie H - con cavo• Copertura metallica serie HWM o plastica serie HWP (protezione da contatto accidentale)• Cavo di connessione elettrica 3x20AWG da 500mm di lunghezza• Sistema di fissaggio a clip per guide DIN TS35• Elemento riscaldante costituito da una resistenza autoregolante tipo PTC