AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD011833.00001 FF13PA230UF5 GR FILTRO CON VENTILATORE 2 - 011833.00001

copiacopia
FANDIS SPA - FAD011833.00001 FF13PA230UF5 GR FILTRO CON VENTILATORE 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 78 m³/h

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 204 mm

  • Larghezza - 204 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074449866

Codice prodotto

FAD011833.00001

Cod. produttore

011833.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

78 m³/h

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

204 mm

Larghezza:

204 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Profondità:

96 mm

Potenza nominale:

18 W

Emissione di rumore:

46 dB(A)

Tipo di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FF13PA230UF5 GR FILTRO CON VENTILATORE 2 VENTILATORE PER ARMADI