FANDIS SPA - FAD012724.00001 HVMS150T-230 RISCALDATORE ANTICONDENSA 1 - 012724.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 150 W
Tipo di tensione - AC
Larghezza - 61.5 mm
Altezza - 143 mm
Profondità - 85 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074261949
Codice prodotto
FAD012724.00001
Cod. produttore
012724.00001
Produttore
FAD
Potenza nominale:
150 W
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
61.5 mm
Altezza:
143 mm
Profondità:
85 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
FANDIS MODELLO HVMS150T-230 RISCALDATORE ANTICONDENSA 1 RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI


