FANDIS SPA - FAD013027.00001 HVMS200THP-230 RISCALDATORE ANTICONDENSA - 013027.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 200 W
Tipo di tensione - AC
Larghezza - 61.5 mm
Altezza - 143 mm
Profondità - 85 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074261871
Codice prodotto
FAD013027.00001
Cod. produttore
013027.00001
Produttore
FAD
Potenza nominale:
200 W
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
61.5 mm
Altezza:
143 mm
Profondità:
85 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
FANDIS MODELLO HVMS200THP-230 RISCALDATORE ANTICONDENSA RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI


