FANDIS SPA - FAD013037.00001 HVPS350THP-230 RISCALDATORE ANTICONDENSA - 013037.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 350 W
Tipo di tensione - AC
Larghezza - 61.5 mm
Altezza - 243 mm
Profondità - 85 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070061505
Codice prodotto
FAD013037.00001
Cod. produttore
013037.00001
Produttore
FAD
Potenza nominale:
350 W
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
61.5 mm
Altezza:
243 mm
Profondità:
85 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
FANDIS MODELLO HVPS350THP-230 RISCALDATORE ANTICONDENSA RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI


