AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANA03M LIVELLOSTATO ELETTRONICO 230V/50HZ

copiacopia
FANTINI COSMI SPA - FANA03M LIVELLOSTATO ELETTRONICO 230V/50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Carico massimo del contatto - 5 A

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tensione massima contatti - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025863000068

Codice prodotto

FANA03M

Cod. produttore

A03M

Produttore

FAN

Carico massimo del contatto:

5 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Tensione massima contatti:

230 V

Livellostati elettronici di controllo e regolazione a sonde resistive per liquidi elettricamente conduttivi. Adatti per il comando della pompa delle autoclavi, della pompa dell'acqua nei generatori di vapore, per il riempimento o svuotamento di cisterne d'acqua ecc.Tensione fra gli elettrodi 8 V~.Campo di rilevamento da 2 a 20 k W regolabili.Sezione dei cavi 1mm2, lunghezza massima 800 metri, isolamento 600 V~.Resistenza d'isolamento 100 M W.Rigidità elettrica 1.500 V~ per 1 minuto.Uscita tramite relè elettromagnetico in commutazione con morsetti liberi da tensione.Consumo 4VA. Fissaggio della custodia ad aggancio rapido su profilato da 35 mm EN 50022-3 DIN 46277-3 oppure fissaggio su piastra mediante un apposito suppor to in dotazione. Il funzionamento del regolatore si basa sulla conduttività del liquido controllato, non è quindi adatto per liquidi come nafta, gasolio, olii, benzine e suoi derivati, acqua distillata ecc. Il salto di livello è determinato dalle lunghezze degli elettrodi delle tre sonde:due sono necessarie per la regolazione del livello (min/max ) ed una, la più lunga, per la massa (se il serbatoio non è metallico).