FANTINI COSMI SPA - FANA94C REGOLATORE DI LIVEL.PER ACQUE NERE MT 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Carico massimo del contatto - 10 A
Grado di protezione (IP) - IP68
Tensione massima contatti - 250 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025863000143
Codice prodotto
FANA94C
Cod. produttore
A94C
Produttore
FAN
Carico massimo del contatto:
10 A
Grado di protezione (IP):
IP68
Tensione massima contatti:
250 V
Livellostati elettromeccanici sommersi per acque chiare e scure.Regolazione del livello di acque industriali particolarmente turbolente o con residui di agglomerati in sospensione o per acque sporche.