AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANAP1388 AC 100 S - AP1388

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024800210300

Codice prodotto

FANAP1388

Cod. produttore

AP1388

Produttore

FAN

Asporatori centrifughi predisposti per espulsione dell'aria in condotto e installazione a parete e a soffitto.Disponibile standard, con timer, con comando a cordicella o con controllo automatico dell'umidità. La linea compatta e gradevole, le prestazioni e la silenziosità di funzionamento unitamente al pratico sistema di inserimento a scatto del frontale ed al sistema antistrappo del cavo di alimentazione rendono i prodotti della linea AC100 estremamente semplici e rapidi nella loro installazione.Il centraggio a parete di 80 mm di diametro rende ancora più versatile l'applicazione di questi prodotti. La chiusura a farfalla, per il non ritorno di fumo e/o odori nell'ambiente, e il filtro di trattenimento delle particelle solide, come grassi e polvere, sono complemento importante di prodotti sicuramente di elevata qualità.L'impiego di motori dotati di cuscinetti nei modelli AC100-PLUS li rende ancora più affidabili nella loro durata di esercizio.