AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANAP1891 ASPIRCEILING 170 - AP1891

copiacopia
FANTINI COSMI SPA - FANAP1891 ASPIRCEILING 170

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024800210515

Codice prodotto

FANAP1891

Cod. produttore

AP1891

Produttore

FAN

Aspiratori centrifughi predisposti per espulsione dell'aria in condotto e installazione in controsoffitto.Questi prodotti sono stati ideati per essere installati ad incasso su pannelli del controsoffitto o alla parete lasciando a vista unicamente la griglia frontale, facilmente estraibile e di spessore veramente limitato.Le prestazioni, la silenziosità di funzionamento,e il design sobrio ed elegante della griglia frontale, sono prerogative importanti per una facile integrazione di questi prodotti in qualsiasi tipo di ambiente. La chiusura a farfalla, per il non ritorno di fumo e/o odori nell'ambiente, e il filtro di trattenimento delle particelle solide come grassi e polvere sono complemento importante di prodotti, sicuramente, di elevata qualità.