FANTINI COSMI SPA - FANB01C4 PRESS. A MEMBR. 3/7 BAR G1/4 MASCHIO - B01C4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Pressione di attacco - 3...7 bar
Grado di protezione (IP) - IP40
Con interruttore di accensione manuale - no
Temperatura del fluido - 0...120 °C
Adatto come limitatore - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8025863031659
Codice prodotto
FANB01C4
Cod. produttore
B01C4
Produttore
FAN
Pressione di attacco:
3...7 bar
Grado di protezione (IP):
IP40
Con interruttore di accensione manuale:
no
Temperatura del fluido:
0...120 °C
Adatto come limitatore:
sì
Adatto come sistema di controllo:
sì
Numero di contatti ausiliari in scambio:
1
Pressione massima di lavoro:
7000 hPa
Impostazione iniziale:
3000...7000 hPa
Pressione differenziale:
0.4 bar
Con comando manuale:
no
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
250...250 V
Massima pressione di collaudo:
9 bar
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0



