FANTINI COSMI SPA - FANB12ERN PRESSOSTATO SCALA 8/28 BAR 1/4 SAE - B12ERN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Pressione di attacco - 8...28 bar
Grado di protezione (IP) - IP40
Temperatura del fluido - 0...120 °C
Adatto come limitatore - sì
Adatto come sistema di controllo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8025863000983
Codice prodotto
FANB12ERN
Cod. produttore
B12ERN
Produttore
FAN
Pressione di attacco:
8...28 bar
Grado di protezione (IP):
IP40
Temperatura del fluido:
0...120 °C
Adatto come limitatore:
sì
Adatto come sistema di controllo:
sì
Numero di contatti ausiliari in scambio:
1
Pressione massima di lavoro:
28000 hPa
Pressione differenziale:
6 bar
Con comando manuale:
no
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
380...415 V
Massima pressione di collaudo:
32 bar
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
380...415 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
16 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
6 A