FANTINI COSMI SPA - FANB70A PRESSOSTATO TRIPOLARE SCALA 0,5/7 BAR - B70A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Pressione di attacco - 0.5...7 bar
Grado di protezione (IP) - IP40
Temperatura del fluido - 0...90 °C
Adatto come limitatore - sì
Adatto come sistema di controllo - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025863001386
Codice prodotto
FANB70A
Cod. produttore
B70A
Produttore
FAN
Pressione di attacco:
0.5...7 bar
Grado di protezione (IP):
IP40
Temperatura del fluido:
0...90 °C
Adatto come limitatore:
sì
Adatto come sistema di controllo:
sì
Pressione massima di lavoro:
7000 hPa
Pressione differenziale:
3.5 bar
Con comando manuale:
no
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
380...415 V
Massima pressione di collaudo:
12 bar
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
380...415 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
20 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
9 A