AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANCH141A CRONO DA INCASSO SETTIM. RETROILLUMINATO - CH141A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di alimentazione - Batteria

  • Tensione massima contatti - 3 V

  • Carico massimo del contatto - 5 A

  • Modello con orologio - Digitale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025863037958

Codice prodotto

FANCH141A

Cod. produttore

CH141A

Produttore

FAN

Tipo di alimentazione:

Batteria

Tensione massima contatti:

3 V

Carico massimo del contatto:

5 A

Modello con orologio:

Digitale

Cronotermostato elettronico a microprocessore, con programmazione settimanale per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento. Il kit comprende: 3 cover colorate bianco, silver, antracite; 3 cover speciali per Bticino Axolute, Ave Sistema 44, Eikon Evo e Arkè bianco, silver, antracite; 3 coppie di adattatori colorati bianco, silver, antracite; 1 coppia di adattatori per BTicino Matix bianco; 3 telai per offrire compatibilità con le più diffuse placche.