AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANCH173D ATTUATORE RADIO PER CH11_RF BARRA DIN - CH173D

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025863032601

Codice prodotto

FANCH173D

Cod. produttore

CH173D

Produttore

FAN

Attuatore modulare CH173D per il comando a distanza a onde radio per impianti di riscaldamento e condizionamento, per cronotermostati C57RF, C58RF e termostati a radiofrequenza CH115RF. Il CH173D è un ricevitore (attuatore) radio che, accoppiato ad un trasmettitore della linea Fantini Cosmi permette di pilotare a distanza una determinata utenza (tipicamente una caldaia). Il segnale radio emesso è esente da interferenza con altri apparecchi anche se si utilizzasse la stessa frequenza. La distanza tra l’attuatore ed il trasmettitore non deve essere superiore ai 30 mt in ambienti chiusi e 70 mt in spazi aperti (N.B. I dati inerenti alla portata possono variare in funzione delle condizioni ambientali). Evitare di schermare il dispositivo con parti metalliche. L’apparato ricevente è composto da tre LED le cui indicazioni sono le seguenti: POWER ON: indica, se illuminato, che il ricevitore è alimentato correttamente. Il colore assunto dal LED verrà specificato nel seguito. AUTO: indica, se illuminato, che il ricevitore è configurato nella MODALITà AUTOMATICA. Nel caso contrario (LED spento) sarà attiva la MODALITà MANUALE. STATO CONTATTO: indica, se acceso, che il contatto relé è chiuso, in caso contrario sarà aperto.