AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANFF71A FLUSSOSTATO PER ARIA - FF71A

copiacopia
FANTINI COSMI SPA - FANFF71A FLUSSOSTATO PER ARIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per i liquidi - no

  • Sonda di misura inclusa -

  • Adatto per gas - no

  • Sonda di misura integrata nel dispositivo -

  • Tipo di connessione al processo (sistema, ambiente di misura) - Flangia di connessione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025863003045

Codice prodotto

FANFF71A

Cod. produttore

FF71A

Produttore

FAN

Adatto per i liquidi:

no

Sonda di misura inclusa:

Adatto per gas:

no

Sonda di misura integrata nel dispositivo:

Tipo di connessione al processo (sistema, ambiente di misura):

Flangia di connessione

Temperatura ambiente dell'elettronica:

-20...70 °C

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Larghezza:

80 mm

Altezza:

260 mm

Profondità:

105 mm

Adatti per segnalare, comandare e regolare il flusso di aria in sistemi di condizionamento e in tutti quei processi che richiedono aria di raffreddamento o di riscaldamento. Per il comando di ventilatori pompe di refrigerazione, compressori, oppure per interrompere l'alimentazione dei riscaldatori elettrici in caso di flusso anormale. Microinterruttore unipolare in commutazione SPDT. Scatola in materiale plastico antiurto con viti imperdibili. Paletta flessibile in acciaio inossidabile AISI 301 (standard50x 165mm). Collegamenti elettrici su Faston 6.3 (in dotazione). Passacavo in nylon G 3/8 (in dotaziione) Vite di taratura per la regolazione del punto di intervento. Flangia in PVC, spessore 5 mm.