AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANFF81 FLUSSOSTATO PER LIQUIDI G4 - FF81

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per i liquidi -

  • Sonda di misura inclusa - no

  • Adatto per gas -

  • Sonda di misura integrata nel dispositivo - no

  • Tipo di connessione al processo (sistema, ambiente di misura) - Connessione filettata

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025863003052

Codice prodotto

FANFF81

Cod. produttore

FF81

Produttore

FAN

Adatto per i liquidi:

Sonda di misura inclusa:

no

Adatto per gas:

Sonda di misura integrata nel dispositivo:

no

Tipo di connessione al processo (sistema, ambiente di misura):

Connessione filettata

Temperatura del fluido:

-20...110 °C

Temperatura ambiente dell'elettronica:

0...50 °C

Pressione massima sulla sonda:

10 bar

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Grado di protezione IP dell'elettronica:

IP54

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

220...240 V

Numero di contatti di scambio:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Larghezza:

80 mm

Altezza:

56 mm

Profondità:

105 mm

Grado di protezione IP della sonda di misurazione:

IP54

I flussostati servono per segnalare, comandare e regolare il flusso in una tubazione;per il comando di pompe, bruciatori, compressori, segnalazioni di allarme, valvole motorizzate. Microinterruttore unipolare in commutazione SPDT.Tensione nominale d'isolamento : Ui 380V~.Il flussostato deve essere installato su tratti di tubo orizzontale, lontano da valvole, gomiti, scarichi o flussi irregolari.La tubazione diritta deve essere lunga almeno 5 volte il diametro della tubazione. Il senso del flusso deve concordare con la freccia incisa sulla calotta del regolatore.Verificare la corretta installazione ed il regolare funzionamento, simulando il flusso nella tubazione, premendo la levetta di comando manuale fino a chiudere il contatto C-NO. Togliere la pressione e controllare l'apertura del contatto .Una paletta flessibile, sollecitata dal flusso, agisce sulla leva di azionamento di un microinterruttore in commutazione SPDT.Quando il flusso è in aumento: apre il contatto C- NC e chiude il contatto C- NO.Quandoil flusso è in diminuzione: chiude il contatto C-NC e apre il contatto C- NO.