AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANFF81P FLUSSOSTATO PER LIQUIDI G4 PALETTA PLAST - FF81P

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per i liquidi -

  • Sonda di misura inclusa - no

  • Adatto per gas - no

  • Sonda di misura integrata nel dispositivo - no

  • Tipo di connessione al processo (sistema, ambiente di misura) - Connessione filettata

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025863003076

Codice prodotto

FANFF81P

Cod. produttore

FF81P

Produttore

FAN

Adatto per i liquidi:

Sonda di misura inclusa:

no

Adatto per gas:

no

Sonda di misura integrata nel dispositivo:

no

Tipo di connessione al processo (sistema, ambiente di misura):

Connessione filettata

Temperatura del fluido:

0...100 °C

Temperatura ambiente dell'elettronica:

0...50 °C

Pressione massima sulla sonda:

10 bar

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Grado di protezione IP dell'elettronica:

IP54

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

220...240 V

Numero di contatti di scambio:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Larghezza:

80 mm

Altezza:

56 mm

Profondità:

105 mm

Grado di protezione IP della sonda di misurazione:

IP54

Flussostati per liquidi, con custodia e paletta in plastica, I flussostati servono per segnalare, comandare e regolare il flusso in una tubazione. Adatti per il comando di pompe, bruciatori, compressori, segnalazioni di allarme, valvole motorizzate.Una paletta flessibile, sollecitata dal flusso, agisce sulla leva di azionamento di un microinterruttore in commutazione SPDT. Quando il flusso è in aumento: apre il contatto C- NC e chiude il contatto C- NO. Quando il flusso è in diminuzione: chiude il contatto C-NC e apre il contatto C- NO.Custodia in termoplastico antiurto, con viti imperdibili. Attacco in ottone filettato G1. Pressacavo in nylon G3/8. Paletta in resina termoplastica atossica da G4 con riferimenti per il taglio a G1 - G2 - G3. Classe di protezione 2. Collegamenti elettrici su Faston 6.3 (in dotazione). Vite di taratura per la regolazione del punto di intervento. Temperatura massima ambiente 50°C. Peso unitario 0,34 Kg.