FANTINI COSMI SPA - FANK10C3KIT KIT CAVO SCALDANTE A POTENZA COSTANTE 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)
Max temperatura di mantenimento - 60 °C
Lunghezza - 3 m
Potenza termica - 10 W/m
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8025863039464
Codice prodotto
FANK10C3KIT
Cod. produttore
K10C3KIT
Produttore
FAN
Applicazione:
Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)
Max temperatura di mantenimento:
60 °C
Lunghezza:
3 m
Potenza termica:
10 W/m
Tensione nominale:
230 V
Schermatura:
Treccia
Colore:
Blu