FANTINI COSMI SPA - FANK10C6KIT KIT CAVO SCALDANTE A POTENZA COSTANTE 10 - K10C6KIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)
Max temperatura di mantenimento - 60 °C
Lunghezza - 6 m
Potenza termica - 10 W/m
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8025863039471
Codice prodotto
FANK10C6KIT
Cod. produttore
K10C6KIT
Produttore
FAN
Applicazione:
Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)
Max temperatura di mantenimento:
60 °C
Lunghezza:
6 m
Potenza termica:
10 W/m
Tensione nominale:
230 V
Schermatura:
Treccia
Colore:
Blu


