FANTINI COSMI SPA - FANK12C50 ANTIFREEZE POTENZA COSTANTE 50MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)
Max temperatura di mantenimento - 65 °C
Lunghezza - 50 m
Potenza termica - 10 W/m
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8025863029779
Codice prodotto
FANK12C50
Cod. produttore
K12C50
Produttore
FAN
Applicazione:
Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)
Max temperatura di mantenimento:
65 °C
Lunghezza:
50 m
Potenza termica:
10 W/m
Tensione nominale:
230 V
Schermatura:
Nessuno
Altezza:
4 mm
Larghezza:
6 mm
Colore:
Blu