FANTINI COSMI SPA - FANK55A100 CAVO AUTOR.100MT+CALZA RAME+GUAINA 9W/MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Mantenimento della temperatura dell'acqua calda
Max temperatura di mantenimento - 120 °C
Lunghezza - 100 m
Potenza termica - 22.5 W/m
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8025863029748
Codice prodotto
FANK55A100
Cod. produttore
K55A100
Produttore
FAN
Applicazione:
Mantenimento della temperatura dell'acqua calda
Max temperatura di mantenimento:
120 °C
Lunghezza:
100 m
Potenza termica:
22.5 W/m
Tensione nominale:
230 V
Colore:
Nero
Screening del materiale:
Rame