AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANKBE3A SCATOLA DI DERIVAZIONE - KBE3A

copiacopia
FANTINI COSMI SPA - FANKBE3A SCATOLA DI DERIVAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di morsetti - 5

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Sezione max. del conduttore - 4 mm²

  • Numero di ingressi - 7

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025863029847

Codice prodotto

FANKBE3A

Cod. produttore

KBE3A

Produttore

FAN

Numero di morsetti:

5

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP54

Sezione max. del conduttore:

4 mm²

Numero di ingressi:

7

Tipo di ingresso:

Pressacavo

Colore:

Bianco

Con copertura:

Con coperchio trasparente:

no

Temperatura di esercizio:

0...80 °C

SCATOLA DI DERIVAZIONE