AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANOCS1 CENTRALINA SEQUENZIALE MOTORI TAPPARELLE - OCS1

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025863027973

Codice prodotto

FANOCS1

Cod. produttore

OCS1

Produttore

FAN

Centralina per il comando da 2 a 10 motori con un sistema sequenziale. •Alimentazione 230Vac 50Hz •Tensione del segnale di comando centralizzato 12 V.d.c. •Corrente massima per ogni uscita 5A •Fusibili di protezione 2 x 3,15A F •Rispondenza alle norme EN 60335-2-9• La centrale OCS1 può essere posizionata in ambienti civili coperti o non coperti secondo le norme vigenti per i dispositivi di commutazione a 230V con grado di protezione IP55. •Impermeabilità del contenitore IP55 •Temperatura di esercizio -20 ÷ 40 °C •Nr. max di motori applicabili 10 •Tempo di durata di alimentazione al motore max. 3 min.