FANTON SPA - FME10203 PROL.+RACC.25M 3G1,5 GARDEN - 10203

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione del conduttore - 1.5 mm²
Numero di prese Schuko - 1
Cavo in dotazione - H05VV-F
Materiale (del corpo) - Plastica
Numero di prese CEE - 0
Confezione
3 PZ
EAN
8015450102039
Codice prodotto
FME10203
Cod. produttore
10203
Produttore
FME
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Numero di prese Schuko:
1
Cavo in dotazione:
H05VV-F
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di prese CEE:
0
Numero di conduttori:
3
Lunghezza del cavo:
25 m
Numero di prese bipasso:
1
Avvolgimento automatico:
no
Numero di prese norma svizzera tipo 13:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 15:
0
Con protezione termica:
no
Con telaio di supporto:
sì
Numero di prese norma svizzera tipo 23:
0
Grado di protezione (IP):
IP20
Con arresto:
no
Protezione:
Nessuno
Numero di prese norma svizzera tipo 25:
0
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
Tipo italiano S/P17
Numero di prese tipo P11:
1
Numero di prese multistandard universali:
1
Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):
0
Numero delle prese tipo P17 (Italia):
1
Colore:
Nero
Numero di prese secondo lo standard britannico:
0
Numero di prese Tipo P30 (Italia):
1
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Con lampada:
no
Con cavo di ricarica per la mobilità elettrica:
no
Avvolgicavo per la messa a terra:
no


