AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME23202 BARRA 3M 3G1 6P40+IS GR

copiacopia
FANTON SPA - FME23202 BARRA 3M 3G1 6P40+IS GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione di fissaggio - 19 pollici

  • Direzione di montaggio - Orizzontale / Verticale

  • Collegamento elettrico - Cavo di collegamento con spina

  • Numero di prese con standard francese - 0

  • Numero di prese Schuko - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450232026

Codice prodotto

FME23202

Cod. produttore

23202

Produttore

FME

Dimensione di fissaggio:

19 pollici

Direzione di montaggio:

Orizzontale / Verticale

Collegamento elettrico:

Cavo di collegamento con spina

Numero di prese con standard francese:

0

Numero di prese Schuko:

6

Lunghezza del cavo:

3 m

Misura di fissaggio:

482.6 mm

Numero di prese C13 10A (IEC 60320):

0

Tipo di collegamento elettrico:

Spina CEE 7/4 (tipo F)

Numero di fasi:

2

Numero di interruttori automatici modulari:

0

Numero di prese C19 16A (IEC 60320):

0

Numero di prese C20 16A (IEC 60320):

0

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Numero di altre prese:

0

Numero di unità rack:

1

Lunghezza:

50 mm

Larghezza:

482.6 mm

Altezza:

43.5 mm

Profondità:

53 mm

Tensione di alimentazione:

250 V

Categoria di sovratensione:

1

Filtro antidisturbo:

no

Commutabile / Sezionabile:

no

Con metro:

no

Funzione di controllo:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Con display:

no

Valutazione / Analisi:

Altri

Con indicazione LED:

no

Con fusibile:

no

Amperometro:

no

Con misurazione della temperatura:

no

Con materiale di fissaggio:

Colore:

Altri

Numero di connessioni USB:

0

Numero di connettori RJ45:

0

Con modulo di protezione da sovratensione:

Barra alimentazione orizzontale 1 unità Rack 19"con 6 prese 2P+T bipasso/standard tedesco + interruttore luminoso e protezione sovratensioni - cablata con cavo 3 m. H05VV-F 3G1,5 e spina 2P+T 16A standard franco/tedesco