AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME23539 CAVO 5M UTP CAT.6A RJ45 GR - 23539

copiacopia
FANTON SPA - FME23539 CAVO 5M UTP CAT.6A RJ45 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Tipo di cavo - U / UTP

  • Lunghezza - 5 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450235393

Codice prodotto

FME23539

Cod. produttore

23539

Produttore

FME

Categoria:

6A (IEC)

Tipo di cavo:

U / UTP

Lunghezza:

5 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Grigio

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Ritardante la fiamma:

no

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Colore del cappuccio di protezione:

Bianco

Piedinatura:

1:1

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Sezione AWG:

24

NVP (Velocità nominale di propagazione):

69 %

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Bretella di collegamento UTP cat.6A - lunghezza 5 m.