FANTON SPA - FME23719 SPINA RJ45 FTP CAT.6 + INSERTO - 23719

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Modello - Plug / Maschio
Schermato - sì
Collegamento - 110
Confezione
100 PZ
EAN
8015450237199
Codice prodotto
FME23719
Cod. produttore
23719
Produttore
FME
Categoria:
6
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Modello:
Plug / Maschio
Schermato:
sì
Collegamento:
110
Adatto per cavo tondo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Utensile speciale necessario:
sì
Sezione AWG da / a:
22...26
Adatto per cavo piatto:
no
Adatto per conduttori flessibili:
sì
Colore:
Argento
Trasparente:
no


