FANTON SPA - FME23727P Spina RJ45 UTP passante cat.6 - 23727P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Modello - Plug / Maschio
Schermato - no
Collegamento - 110
Confezione
1 PZ
EAN
8015450158838
Codice prodotto
FME23727P
Cod. produttore
23727P
Produttore
FME
Categoria:
6
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Modello:
Plug / Maschio
Schermato:
no
Collegamento:
110
Adatto per cavo tondo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Utensile speciale necessario:
sì
Sezione AWG da / a:
22...26
Adatto per cavo piatto:
no
Adatto per conduttori flessibili:
sì
Colore:
Grigio
Trasparente:
sì


