AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME23729 SPINA RJ45 FTP CAT.6 - 23729

copiacopia
FANTON SPA - FME23729 SPINA RJ45 FTP CAT.6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Modello - Plug / Maschio

  • Schermato -

  • Collegamento - 110

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450237298

Codice prodotto

FME23729

Cod. produttore

23729

Produttore

FME

Categoria:

6

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Modello:

Plug / Maschio

Schermato:

Collegamento:

110

Adatto per cavo tondo:

Adatto per conduttori rigidi:

Utensile speciale necessario:

Sezione AWG da / a:

22...26

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per conduttori flessibili:

Colore:

Argento

Trasparente:

no

Spina modulare 8/8c. RJ 45 cat. 6 schermata