AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME24148 PIGTAIL OM2 LC - 24148

copiacopia
FANTON SPA - FME24148 PIGTAIL OM2 LC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria - OM 2

  • Tipo - Pigtail tight buffered

  • Tipo di connettore - LC

  • Tipo di nucleo (costruzione) - Tight

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450241486

Codice prodotto

FME24148

Cod. produttore

24148

Produttore

FME

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria:

OM 2

Tipo:

Pigtail tight buffered

Tipo di connettore:

LC

Tipo di nucleo (costruzione):

Tight

Lunghezza:

2 m

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Beige

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Pigtail LC/pc multimodale 50/125 lunghezza 2 metri