AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME24362 BIFIBRA 2M OS1 LSZH LC-LC - 24362

copiacopia
FANTON SPA - FME24362 BIFIBRA 2M OS1 LSZH LC-LC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC

  • Categoria - OS1

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Lunghezza - 2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450243626

Codice prodotto

FME24362

Cod. produttore

24362

Produttore

FME

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC

Categoria:

OS1

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC

Tipo di fibra:

Monomodale

Lunghezza:

2 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Giallo

Connessione versione APC 1:

no

Diametro esterno guaina della singola fibra:

3 mm

Connessione versione APC 2:

no

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

Patch cord fibra ottica tipo/modello BIFIBRA 2M OS1 LSZH LC-LC GI