AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME28592 QUADRO PAR.19 L.600 P.400 H.600 12U G - 28592

copiacopia
FANTON SPA - FME28592 QUADRO PAR.19 L.600 P.400 H.600 12U G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità rack - 12

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Profondità - 400 mm

  • Superfice di montaggio - Lato fronte

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450152898

Codice prodotto

FME28592

Cod. produttore

28592

Produttore

FME

Numero di unità rack:

12

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

400 mm

Superfice di montaggio:

Lato fronte

Larghezza:

600 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

600 mm

Tipo di ventilazione:

Passivo

Carico max.:

60 kg

Con pareti laterali:

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Tipo di profilo / guida:

A forma di L

Numero di porte:

1

Con porta frontale:

Con piastra di chiusura superiore:

Materiale:

Acciaio

Smontabile:

no

Con messa a terra:

Modello:

Con telaio fisso

Tipo di superficie:

Verniciato

Numero RAL:

7035

Tipo di protezione (NEMA):

1

Armadio per network / server tipo/modello QUADRO E CLOUD 600X400X600 12U P VT GR