FANTON SPA - FME31091 LIN.3M TV CONN.F + O-RING BI - 31091

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3 m
Tipo di connettore del collegamento 1 - F
Tipo di cavo - RG 59
Impedenza - 75 Ohm
Tipo di connettore del collegamento 2 - F
Confezione
100 PZ
EAN
8015450310915
Codice prodotto
FME31091
Cod. produttore
31091
Produttore
FME
Lunghezza:
3 m
Tipo di connettore del collegamento 1:
F
Tipo di cavo:
RG 59
Impedenza:
75 Ohm
Tipo di connettore del collegamento 2:
F
Colore:
Bianco
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Schermatura:
Schermatura singola


