FANTON SPA - FME32020 PRESA COASSIALE D9,5MM BI - 32020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - IEC
Modello - Presa / Femmina
Tipo di contatto - Femmina
Tipo di cavo - Coax 12
Connettore angolare - no
Confezione
100 PZ
EAN
8015450320204
Codice prodotto
FME32020
Cod. produttore
32020
Produttore
FME
Tipo di connettore:
IEC
Modello:
Presa / Femmina
Tipo di contatto:
Femmina
Tipo di cavo:
Coax 12
Connettore angolare:
no
Collegamento:
Connettori a compressione F
Impedenza:
75 Ohm
Montaggio isolato:
sì
Presa coassiale TV dritta Ø 9,5 mm. per cavo Ø max 7,00 mm.


