AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME61080 LAMPADA M.10 2X0,75 PROT.FERRO ALADIN

copiacopia
FANTON SPA - FME61080 LAMPADA M.10 2X0,75 PROT.FERRO ALADIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

  • Max prestazioni del sistema - 60 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Con cavo di collegamento e spina -

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8015450610800

Codice prodotto

FME61080

Cod. produttore

61080

Produttore

FME

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Max prestazioni del sistema:

60 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

230...230 V

Con cavo di collegamento e spina:

Tipo di tensione:

AC

Adatto per lampade di potenza:

0...60 W

Classe di protezione:

II

Con l'interruttore:

Con lampada:

no

Larghezza:

93 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Con copertura di protezione:

Con spina CEE:

no

Altezza / Profondità:

330 mm

Lunghezza:

93 mm

Lunghezza del cavo:

10 m

Alimentazione:

Alimentazione

Avvolgimento automatico:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Con ganci di sospensione:

Con supporto:

no

Con postazione di ricarica:

no

Lampada portatile ALADIN,10m 2x0,75 H05VV-F spina italiana 2P S10.parabola metallica + interuttore unipolare