AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME62661 Proiettore LED 30W 2400lm IP65 - 62661

copiacopia
FANTON SPA - FME62661 Proiettore LED 30W 2400lm IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2400 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 200...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450157688

Codice prodotto

FME62661

Cod. produttore

62661

Produttore

FME

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2400 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Tensione nominale:

200...240 V

Con lampada:

Colore del corpo:

Nero

Lunghezza:

156.5 mm

Larghezza:

180 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tipo di tensione:

AC

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

35000 h

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

51.3 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Proiettori Led da installazione. 30W 2400 lm 4000K IP65. Colore Nero