FANTON SPA - FME62720 PLAF.MIDI OVALE IP65-60W-E27 BI - 62720

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Con lampada - no
Lampada - Lampada ad incandescenza
Colore del corpo - Bianco
Resistenza agli urti - IK08
Confezione
1 PZ
EAN
8015450627204
Codice prodotto
FME62720
Cod. produttore
62720
Produttore
FME
Grado di protezione (IP):
IP65
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK08
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
215 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
125 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
110 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
4


