FANTON SPA - FME62740 PLAF.MAXI OVALE IP65-100W-E27 BI - 62740

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Con lampada - no
Lampada - Lampada ad incandescenza
Colore del corpo - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
5 PZ
EAN
8015450627402
Codice prodotto
FME62740
Cod. produttore
62740
Produttore
FME
Grado di protezione (IP):
IP65
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
280 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
170 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
132 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
4


