AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME62741-A PLAF.MAXI OVALE IP65-100W-E27+PALPEB. NE - 62741-A

copiacopia
FANTON SPA - FME62741-A PLAF.MAXI OVALE IP65-100W-E27+PALPEB. NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

  • Colore del corpo - Nero

  • Resistenza agli urti - IK05

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8015450001493

Codice prodotto

FME62741-A

Cod. produttore

62741-A

Produttore

FME

Grado di protezione (IP):

IP65

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Colore del corpo:

Nero

Resistenza agli urti:

IK05

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

280 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

170 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

132 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

Tipo di protezione (NEMA):

4

Plafoniera ovale PANDA MAXI 100W 280x170x132mm attacco E27. Calotta in policarbonato opalino - IP65. Completa di anello di finitura. Costruite in riferimento alle norme EN 60598-1 ed EN 605981-2-1 in materiale termoplastico. Portalampada E27 per lampade ad incandescenza (max. 100W) o fluorescenti a basso consumo (max. 25W di lunghezza 165 mm). 3 ingressi cavo periferici + 1 sul fondo. Dotate di guarnizione, guaina isolante, passacavo, schermo diffusore, vitI, portalampada e foglio d’istruzioni. Prodotto a doppio isolamento. Resistenza agli impatti meccanici: Plafoniera ovale IK05.