AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME62742-A PLAF.MAXI OVALE IP65-100W-E27+ANELLO GR

copiacopia
FANTON SPA - FME62742-A PLAF.MAXI OVALE IP65-100W-E27+ANELLO GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8015450001509

Codice prodotto

FME62742-A

Cod. produttore

62742-A

Produttore

FME

Grado di protezione (IP):

IP65

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Colore del corpo:

Grigio

Adatto per montaggio a parete:

Resistenza agli urti:

IK08

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

296 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

185 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

131 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per lampade di potenza:

100...100 W

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

Tipo di protezione (NEMA):

4

Non dimmerabile:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Plafoniera ovale 296x185x131 mm IP65-100W-E27 lampade ad incandescenza calotta in policarbonato opalino completa di anello di fi nitura grigio metallizzato.