AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME62751 PLAF.MAXI TONDA IP65-100W-E27 NE - 62751

copiacopia
FANTON SPA - FME62751 PLAF.MAXI TONDA IP65-100W-E27 NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

  • Colore del corpo - Nero

  • Resistenza agli urti - IK03

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8015450627518

Codice prodotto

FME62751

Cod. produttore

62751

Produttore

FME

Grado di protezione (IP):

IP65

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Colore del corpo:

Nero

Resistenza agli urti:

IK03

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Diametro esterno:

280 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

132 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

Tipo di protezione (NEMA):

4

Plafoniera tonda PANDA MAXI 100W Ø280 attacco E27 calotta in policarbonato opalino - IP65. • Costruite in riferimento alle norme EN 60598-1 ed EN 605981-2-1 in materiale termoplastico. • Portalampada E27 per lampade ad incandescenza (max. 100W) o fluorescenti a basso consumo (max. 25W di lunghezza 165 mm). • 3 ingressi cavo periferici + 1 sul fondo. • Dotate di guarnizione, guaina isolante, passacavo, schermo diffusore, vitI, portalampada e foglio d’istruzioni. • Prodotto a doppio isolamento. • Resistenza agli impatti meccanici: Plafoniera tonda IK03.