AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME70306 SP.PAR.2P+T 16A 230V 6H IP67 - 70306

copiacopia
FANTON SPA - FME70306 SP.PAR.2P+T 16A 230V 6H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu

  • Tensione nominale - 200...250 V

  • Numero di poli - 3

  • Riferimento orario - 6 h

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8015450703069

Codice prodotto

FME70306

Cod. produttore

70306

Produttore

FME

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

200-250 V (50-60 Hz) blu

Tensione nominale:

200...250 V

Numero di poli:

3

Riferimento orario:

6 h

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Colore identificativo:

Blu

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP67

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Tipo di costruzione:

Spina per montaggio in superficie

Con invertitore di fase:

no

Direzione di inserimento:

Angolato

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Conforme alle norme MIL:

no

Spina da parete ARGO - 2P+T 16A 230V 6h - IP67