FANTON SPA - FME71120 PR.MOB.2P+T 32A 230V 6H CAB.RAP.IP44 - 71120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Blu
Confezione
5 PZ
EAN
8015450711200
Codice prodotto
FME71120
Cod. produttore
71120
Produttore
FME
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Blu
Riferimento orario:
6 h
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Numero RAL:
7035
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
Altri
Finitura superficiale contatti:
Non trattato
Conforme alle norme MIL:
no