FANTON SPA - FME71306 PR.PAR.2P+T 16A 230V 6H IP67 - 71306

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Blu
Confezione
10 PZ
EAN
8015450713068
Codice prodotto
FME71306
Cod. produttore
71306
Produttore
FME
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Riferimento orario:
6 h
Numero RAL:
7035
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Non trattato
Montaggio isolato:
no
Conforme alle norme MIL:
no
Colore del corpo:
Grigio
Chiudibile a chiave:
no
Alloggiamento per etichetta:
no