AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME71654 PR.IN.INCL.3P+T 16A 400V 6H IP67 - 71654

copiacopia
FANTON SPA - FME71654 PR.IN.INCL.3P+T 16A 400V 6H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Sistema di connessione - Morsetto non a vite

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8015450716540

Codice prodotto

FME71654

Cod. produttore

71654

Produttore

FME

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

4

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Angolato

Tensione nominale:

380...415 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Riferimento orario:

6 h

Numero RAL:

7035

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

85 mm

Materiale dei contatti:

CuZn

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

60 mm

Finitura superficiale contatti:

Non trattato

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

65 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

75 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Presa da incasso ARGO inclinata dim.75x85mm 3P+T 16A 400V 6h - IP67