FANTON SPA - FME74183 QUADRO VUOTO IP65 DIM.250 - 74183

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione finale
Numero di posti per contatori - 0
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 250 mm
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8015450741832
Codice prodotto
FME74183
Cod. produttore
74183
Produttore
FME
Modello:
Armadio di distribuzione finale
Numero di posti per contatori:
0
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
250 mm
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:
0
Altezza:
403 mm
Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:
0
Numero di prese CEE 16 A / 24 V / 2 poli:
0
Numero di prese CEE 63 A / 400 V / 5P:
0
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:
0
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 5 poli:
0
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:
0
Numero di prese CEE 32 A / 230 V / 4 poli:
0
Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 4 poli:
0
Numero di prese CEE 63 A / 230 V / 4 poli:
0
Numero di prese CEE 125 A / 230 V / 4 poli:
0
Numero di prese CEE 125 A / 400 V / 5 poli:
0
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di prese Schuko:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 13:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 15:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 23:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 25:
0
Interruttore principale:
Nessuno
Numero di interruttori automatici modulari:
0
Numero di interruttori differenziali 10 mA:
0
Numero di interruttori differenziali da 30 mA:
0
Numero di interruttori differenziali 100 mA:
0
Numero di interruttori differenziali da 300 mA:
0
Pulsante per arresto di emergenza:
no
Profondità:
177 mm
Secondo la normativa EN 61439-4:
no


