FANTON SPA - FME74938 QUADRO MAXI-MORS.+EMERG. KW 55 - 74938

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione finale
Corrente nominale - 100 A
Carico massimo allacciabile - 55 kVA
Numero di posti per contatori - 0
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
8015450749388
Codice prodotto
FME74938
Cod. produttore
74938
Produttore
FME
Modello:
Armadio di distribuzione finale
Corrente nominale:
100 A
Carico massimo allacciabile:
55 kVA
Numero di posti per contatori:
0
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
743 mm
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:
0
Tensione nominale:
400 V
Altezza:
770 mm
Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:
1
Numero di prese CEE 16 A / 24 V / 2 poli:
0
Numero di prese CEE 63 A / 400 V / 5P:
1
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:
3
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 5 poli:
0
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:
2
Numero di prese CEE 32 A / 230 V / 4 poli:
0
Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 4 poli:
0
Corrente nominale dell'interruttore principale:
100 A
Numero di prese CEE 63 A / 230 V / 4 poli:
0
Numero di prese CEE 125 A / 230 V / 4 poli:
0
Numero di prese CEE 125 A / 400 V / 5 poli:
0
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di prese Schuko:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 13:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 15:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 23:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 25:
0
Interruttore principale:
Altri
Numero di poli interruttore generale:
4
Numero di interruttori automatici modulari:
4
Numero di interruttori differenziali 10 mA:
0
Numero di interruttori differenziali da 30 mA:
2
Numero di interruttori differenziali 100 mA:
0
Numero di interruttori differenziali da 300 mA:
0
Pulsante per arresto di emergenza:
sì
Profondità:
430 mm
Secondo la normativa EN 61439-4:
sì


